Eriks
KNIPEX

Precisie electronica zijsnijtang met zeer kleine facet, ronde kop type 79 02 125 ESD

Uitvoering: van chroom-vanadium-kogellagerstaal in hoogste kwaliteit, gesmeed. Kop spiegelvrij gepolijst, met geschroefde scharnier voor uiterste precisie en spelingsvrije werking van de tang alsmede onverliesbare, wrijvingsvrije dubbele veer voor gelijkmatig openen. De scharniervlakken zijn nauwkeurig geslepen en garanderen daarmee een wrijvingsarme beweging in het gehele openingsbereik. Met scherp geslepen en extra inductief geharde (64 HRC) snijkanten. Grepen met ergonomische meercomponenten-kunststof-omhulsel, die speciaal voor deze precisie-tang ontwikkeld zijn. Ze geven een veilige houvast en maken vermoeiingsvrij en gevoelvol werken mogelijk.

Zachte draad = 220 N/mm²
Middelharde draad = 750 N/mm²
Harde draad    = 1800 N/mm²

Toepassing: precisie-elektronica-zijsnijtang voor fijnste en hoogste eisen bij knipwerkzaamheden aan moeilijk bereikbare plaatsen in de elektronica, vooral daar, waar ESD-capabel gereedschap ingezet moet worden.
Image 1
1 of Precisie electronica zijsnijtang met zeer kleine facet, ronde kop type 79 02 125 ESD
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw