Eriks
KNIPEX

Precisie electronica zijsnijtang met zeer kleine facet, mini kop type 79 02 120

Uitvoering: DIN ISO 9654. Van chroom-vanadium-kogellagerstaal hoogste kwaliteit , gesmeed. Kop spiegelvrij gepolijst, met geschroefde scharnier voor uiterste precisie en spelingsvrije werking van de tang alsmede onverliesbare, wrijvingsvrije dubbele veer voor gelijkmatig openen. De scharniervlakken zijn nauwkeurig geslepen en garanderen daarmee een wrijvingsarme beweging in het gehele openingsbereik. Met scherp geslepen en extra inductief geharde (64 HRC) snijkanten. Grepen met ergonomische meercomponenten-kunststof-omhulsel, die speciaal voor deze precisie-tang ontwikkeld zijn. Ze geven een veilige houvast en maken vermoeiingsvrij en gevoelvol werken mogelijk.

Zachte draad = 220 N/mm²
Middelharde draad = 750 N/mm²
Harde draad = 1800 N/mm²

Toepassing: precisie-elektronica-zijsnijtang voor de fijnste pretenties bij knipwerkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen in elektronica en fijnmechanica.
Image 1
1 of Precisie electronica zijsnijtang met zeer kleine facet, mini kop type 79 02 120
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw