Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Platspitse tangen met zijsnijd...
Platspitse tangen met zijsnijder zwart geatramenteerd type 25 02
Geschikt voor fijnere grijp- en knipwerkzaamheden
Spitse, halfronde bekken
Getande grijpvlakken
Met lemmeten voor zachte, middelharde en harde draad
Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC
Vanadium-elektrostaal- gesmeed, in olie gehard
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Lengte [mm]
140
1
160
1
Vorm
Rechte bek
2
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Platspitse tangen met zijsnijder zwart geatramenteerd type 25 02
Product
Lengte [mm]
Vorm
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Lengte [mm]
Vorm
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Radiotang gepolijst met meercomponentengrepen 140mm
140
Rechte bek
€ 24,81
/
stuk
Radiotang gepolijst met meercomponentengrepen 160mm
160
Rechte bek
€ 25,08
/
stuk
Inloggen