Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Platspitse tang met zijsnijder...
Platspitse tang met zijsnijder verchroomd type 25 03
Geschikt voor fijnere grijp- en knipwerkzaamheden
Spitse, halfronde bekken
Getande grijpvlakken
Met lemmeten voor zachte, middelharde en harde draad
Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC
Vanadium-elektrostaal- gesmeed, in olie gehard
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Lengte [mm]
125
1
Vorm
Rechte bek
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Platspitse tang met zijsnijder verchroomd type 25 03
Product
Lengte [mm]
Vorm
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Lengte [mm]
Vorm
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
25 03 125 Platspitse tang met zijsnijder (radiotang) met kunststof bekleed verchroomd 125 mm
125
Rechte bek
€ 29,61
/
stuk
Inloggen