Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Platbektang met kunststof over...
Platbektang met kunststof overtrokken greep type 5168
Uitvoering: DIN ISO 5745. van chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard en ontlaten.
Kop gepolijst,
met korte, vlakke bekken, grijpvlakken getand.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Lengte [mm]
140
1
160
1
Uitvoering vonkarm
Nee
2
VDE getest
Nee
2
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Platbektang met kunststof overtrokken greep type 5168
Product
Lengte [mm]
Uitvoering vonkarm
VDE getest
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Lengte [mm]
Uitvoering vonkarm
VDE getest
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Platbuigtang 2001 EAN gepolijst 140mm
140
Nee
Nee
€ 17,03
/
stuk
Platbuigtang 2001 EAN gepolijst 160mm
160
Nee
Nee
€ 17,78
/
stuk
Inloggen