Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Pijptang 45° rood poedergecoat...
Pijptang 45° rood poedergecoat type 83 20
Zweedse vorm
45° gebogen kop
Tegen de draairichting in geplaatste tanden
Tanden extra inductief gehard
Dubbele T-profielgreep
Tegen verlies gewaarborgde stelmoer
Rood poedergelakt, bekken glad geslepen
Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Pijptang 45° rood poedergecoat type 83 20
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
83 20 020 Pijptang 45° rood poedergecoat 570 mm
€ 122,73
/
stuk
83 20 015 Pijptang 45° rood poedergecoat 430 mm
€ 79,04
/
stuk
Inloggen