Eriks
KNIPEX

Mini-boutensnijder zwart geatramenteerd 200mm type 71 32

  • Met precisie snijkanten voor zachte en harde draad en voor pianodraad
  • Knipt materialen zoals bouten, nagels, klinknagels enz. tot Ø 5,2 mm
  • Door moderne hefboomconstructie, erg grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning
  • Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC
  • Chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, in olie gehard
  • Geïntegreerde de openingsveer en vergrendeling in de handgrepen zorgen voor comfortabel werken en veilig transport
  • Met grijpvlak onder het scharnier om draden vanaf Ø 1,0 mm te grijpen en te trekken
Image 1
1 of Mini-boutensnijder zwart geatramenteerd 200mm type 71 32
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw