Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Langbektang verchroomd geïsole...
Langbektang verchroomd geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-getest type 30 36
Extreem belastbaar en slijtvast
Verschillende bekvormen
Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Lengte [mm]
160
1
VDE getest
Ja
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Langbektang verchroomd geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-getest type 30 36
Product
Lengte [mm]
VDE getest
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Lengte [mm]
VDE getest
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
30 36 160 Langbektang geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-getest verchroomd 160 mm
160
Ja
€ 33,95
/
stuk
Inloggen