Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Kunststof-pincet type 92 69
Kunststof-pincet type 92 69
Trapeziumvormige punten, ca. 3,5 mm breed
Getande grijpvlakken
Geribbelde handgrepen
Pincet van volledig kunststof, temperatuurbestendig tot 130 °C
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Lengte [mm]
130
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Kunststof-pincet type 92 69
Product
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Pincet kunststof spits 130mm
130
€ 4,61
/
stuk
Inloggen