Eriks
KNIPEX

Kracht zijsnijtang VDE met kunststof overtrokken greep type 5325

Uitvoering: DIN ISO 5749. Kop verchroomd, snijkanten extra inductief gehard (64 HRC). Geïsoleerd tot 1000 V, volgens IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.



Van chroom-vanadium-sneldraaistaal, in olie gehard en ontlaten. Met hoge krachtversterking, 20% krachtbesparing door verbeterde hefboomverhoudingen in vergelijking met een normale zijsnijtang met dezelfde lengte. Met aangesmede scharnieras voor zeer zware belasting.

Middelharde draad    = 750 N/mm²
Harde draad    = 1800 N/mm²
Pianodraad    = 2300 N/mm²
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 1
1 of Kracht zijsnijtang VDE met kunststof overtrokken greep type 5325
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw