Kracht zijsnijtang met openingsveeren meercomponenten greep type 74 12
Uitvoering: DIN ISO 5749. Van chroom-vanadium-elektrostaal, in olie gehard en ontlaten.
Kop gepolijst met openingsveer, snijkanten extra inductief gehard (64 HRC). Met hoge krachtversterking,
20% krachtbesparing door verbeterde hefboomverhoudingen vergeleken met een normale zijsnijtang met dezelfde lengte. Met aangesmede scharnieras voor zeer zware belasting. Grepen met meercomponenten-kunststof omhullingen.
Middelharde draad = 750 N/mm²
Harde draad = 1800 N/mm²
Pianodraad = 2300 N/mm²