Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Kracht-voorsnijtang verchroomd...
Kracht-voorsnijtang verchroomd met meer-componentengrepen type 67 05
Met snijkanten voor zachte, harde draad en pianodraad
Hoge snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding
Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC
Chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, in olie gehard
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Lengte [mm]
200
1
Uitvoering vonkarm
Nee
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Kracht-voorsnijtang verchroomd met meer-componentengrepen type 67 05
Product
Lengte [mm]
Uitvoering vonkarm
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Lengte [mm]
Uitvoering vonkarm
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
67 05 200 Kracht-voorsnijtang met meer-componentengrepen verchroomd 200 mm
200
Nee
Dit product wordt niet meer aangeboden
Inloggen