Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Inbussleutel met T-greep 1000V...
Inbussleutel met T-greep 1000V type 98 15
Speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Uitvoering
Metrisch
1
Sleutelwijdte [mm]
5
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Inbussleutel met T-greep 1000V type 98 15
Product
Uitvoering
Sleutelwijdte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Uitvoering
Sleutelwijdte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
98 15 05 Schroevendraaier voor binnenzeskantschroeven met T-greep 250 mm
Metrisch
5
Dit product wordt niet meer aangeboden
Inloggen