Elektronica zijsnijtang zonder facet, ronde kop type 5368
Uitvoering: DIN ISO 9654. Van speciaal gereedschapsstaal in veredelde kwaliteit, in olie gehard en ontlaten, slanke vorm.
Kop spiegelgepolijst, met onverliesbare en wrijvingsvrije dubbele veer voor het gelijkmatig openen. Precisiesnijden extra inductief gehard (62 HRC). Greep met kunststof omhullingen.
Zachte draad = 220 N/mm²
Middelharde draad = 750 N/mm²
Harde draad = 1800 N/mm²
Toepassing: voor zeer fijne snijwerkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen in de elektronica, vooral daar waar ESD-compatibel gereedschap
moet worden gebruikt.*Hardheid snijkanten ca. 57 HRC.