Eriks
KNIPEX

Elektronica zijsnijtang zonder facet met draadklem SUPER KNIPS roestvaststaal type 78 13 125 ESD

Uitvoering: DIN ISO 9654. Van roestvrij staal. Spelingsvrije scharnier met RVS scharnierpen en met openingsveer. Precisie-geslepen snijkanten (54 HRC) zonder facet. Grepen met meercomponenten-kunststof omhullingen.

Zachte draad = 220 N/mm²
Middelharde draad = 750 N/mm²

Toepassing: om glad af te knippen op moeilijk bereikbare plaatsen in elektronica, vooral daar, waar ESD-capabel gereedschap ingezet moet worden.

Image 1
1 of Elektronica zijsnijtang zonder facet met draadklem SUPER KNIPS roestvaststaal type 78 13 125 ESD
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw