Eriks
KNIPEX

Elektronica zijsnijtang zonder facet en 60° haaks gebogen punten roestvaststaal SUPER KNIPS type 78 23

Uitvoering: DIN ISO 9654. Spelingsvrije scharnier met scharnierpen van RVS en met openingsveer. Precisie-geslepen snijkanten (54 HRC). Grepen met meercomponenten-kunststof omhullingen.

Zachte draad = 220 N/mm²
Middelharde draad = 750 N/mm²

Toepassing: om glad af te knippen op moeilijk bereikbare plaatsen in de elektronica en fijnmechanica.
Image 1
1 of Elektronica zijsnijtang zonder facet en 60° haaks gebogen punten roestvaststaal SUPER KNIPS type 78 23
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw