Eriks
KNIPEX

Elektronica zijsnijtang smalle kop zonder facet en met draadklem SUPER KNIPS type 78 41

Uitvoering: DIN ISO 9654. Spelingsvrije scharnier met scharnierpen van RVS en met openingsveer. Precisie-geslepen snijkanten (64 HRC) zonder facet. Grepen met meercomponenten-kunststof omhullingen.

Zachte draad = 220 N/mm²
Middelharde draad = 750 N/mm²

Toepassing: om glad af te knippen op moeilijk bereikbare plaatsen in de elektronica en fijnmechanica.
*Hardheid snijkanten ca. 60 HRC.
Image 1
1 of Elektronica zijsnijtang smalle kop zonder facet en met draadklem SUPER KNIPS type 78 41
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw