Eriks
KNIPEX

Elektronica zijsnijtang ronde kop zonder facet meercomponenten greep type 77 22

Uitvoering: DIN ISO 9654 . Van speciaal -gereedschapsstaal, in olie gehard en ontlaten. Kop met doorgestoken, spelingsvrije precisie-scharnier en onverliesbare, wrijvingsvrije dubbele veer. Snijkanten extra inductief gehard (62 HRC). Grepen met meercomponenten-kunststof omhullingen.

Zachte draad = 220 N/mm²
Middelharde draad = 750 N/mm²
Harde draad = 1800 N/mm²

Toepassing: voor de fijnste knipwerkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen in elektronica en fijnmechanica.
*Hardheid snijkanten ca. 57 HRC.
Image 1
1 of Elektronica zijsnijtang ronde kop zonder facet meercomponenten greep type 77 22
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw