Eriks
KNIPEX

Elektronica zijsnijtang ronde kop en facet met draadklem meercomponenten greep type 77 12

Uitvoering: DIN ISO 9654 . Van speciaal -gereedschapsstaal, in olie gehard en ontlaten. Kop met doorgestoken, spelingsvrije precisie-scharnier en onverliesbare, wrijvingsvrije dubbele veer. Snijkanten extra inductief gehard (62 HRC). Grepen met meercomponenten-kunststof omhullingen.

Zachte draad = 220 N/mm²
Middelharde draad = 750 N/mm²
Harde draad = 1800 N/mm²

Toepassing: voor de fijnste knipwerkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen in elektronica en fijnmechanica.
Image 1
1 of Elektronica zijsnijtang ronde kop en facet met draadklem meercomponenten greep type 77 12
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw