Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Dopsleutel 3/8" 1000V metrisch...
Dopsleutel 3/8" 1000V metrisch type 98 37
Voor zeskantmoeren en bouten, metrisch
Gereedschap geheel verchroomd
Chroom-Vanadium-staal
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Sleutelwijdte [mm]
13
1
Aansluitmaat [in]
3/8
1
VDE getest
Ja
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Dopsleutel 3/8" 1000V metrisch type 98 37
Product
Sleutelwijdte [mm]
Aansluitmaat [in]
VDE getest
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Sleutelwijdte [mm]
Aansluitmaat [in]
VDE getest
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
98 37 13 Steeksleutelinzetstuk voor zeskantschroeven met binnenvierkant 3/8" 45 mm
13
3/8
Ja
€ 23,18
/
stuk
Inloggen