Voor een effectieve en snelle reiniging van machines, voertuigen, werkplaatsen en bouwplaatsen: de Kärcher nat- en droogzuiger NT 30/1 Tact is een universeel apparaat voor professionele gebruikers uit de meest uiteenlopende branches
Dankzij het automatische filterreinigingssysteem Tact en het vochtbestendige PES-vlakvouwfilter overtuigt de compacte allesstofzuiger door het stofvrij verwijderen van grote hoeveelheden fijnstof bij lange werkintervallen
Vuil en vloeistoffen worden betrouwbaar opgevangen in een robuuste 30 liter container met stootrand en stevige metalen zwenkwielen
De eenvoudige bediening en de gemakkelijke bediening van het apparaat dankzij de nieuwe, centrale draaischakelaar maken het werk veel gemakkelijker
Het apparaat is volledig uitgerust met nieuw ontwikkelde en sterk verbeterde accessoires, die gemakkelijk kunnen worden opgeborgen in de geïntegreerde zuigslang en accessoirehouder
Dankzij rubberen oppervlakken en sjormogelijkheden kunnen gereedschappen en dozen zodanig op de platte apparaatkop worden geplaatst dat ze niet kunnen verschuiven
Stroomsoort (Ph/V/Hz): 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing (l/s): 74
Vacuüm (mbar/kPa): 254 / 25,4
Tankinhoud (l): 30
Materiaal reservoir: Kunststof
Max. vermogen (W): 1380
Standaard nominale diameter: DN 35
Geluidsniveau (dB/A): 69
Gewicht zonder accessoires (kg): 13,5
Gewicht incl. verpakking (kg): 17,8
Afmetingen (l x b x h) (mm): 560 x 370 x 580