Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Spanlager Vlakke buitenring Ex...
Spanlager Vlakke buitenring Excentrische klemring bevestiging Serie: RAL..-NPP
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Asdiameter [in]
3/4
1
Buitendiameter [mm]
42
1
Breedte [mm]
24.5
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Spanlager Vlakke buitenring Excentrische klemring bevestiging Serie: RAL..-NPP
Product
Asdiameter [in]
Buitendiameter [mm]
Breedte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Asdiameter [in]
Buitendiameter [mm]
Breedte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Spanlager Vlakke buitenring Excentrische klemring bevestiging RAL012-NPP-FA106
3/4
42
24.5
€ 26,39
/
stuk
Inloggen