Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Stalen tanks serie H
Stalen tanks serie H
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Materiaal
Staal
2
Volume [l]
1.7
1
2.4
1
Met deksel
Nee
2
Diameter
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Stalen tanks serie H
Product
Materiaal
Volume [l]
Met deksel
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Materiaal
Volume [l]
Met deksel
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Stalen tank 2,4L E50404006
Staal
2.4
Nee
€ 51,02
/
stuk
Stalen tank 1,7L E50404004
Staal
1.7
Nee
€ 48,76
/
stuk
Inloggen