Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Stalen tanks serie F
Stalen tanks serie F
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Materiaal
Staal
2
Volume [l]
0.7
1
1.2
1
Met deksel
Nee
2
Diameter
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Stalen tanks serie F
Product
Materiaal
Volume [l]
Met deksel
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Materiaal
Volume [l]
Met deksel
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Stalen tank 1,2L E50403002
Staal
1.2
Nee
€ 44,01
/
stuk
Stalen tank 0,7L E50403001
Staal
0.7
Nee
€ 42,57
/
stuk
Inloggen