Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Stalen tanks serie D
Stalen tanks serie D
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Materiaal
Staal
2
Volume [l]
10
1
22
1
Met deksel
Nee
2
Diameter
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Stalen tanks serie D
Product
Materiaal
Volume [l]
Met deksel
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Materiaal
Volume [l]
Met deksel
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Stalen tank 22L TCTAH00020
Staal
22
Nee
€ 158,73
/
stuk
Stalen tank 10L TCTAH00019
Staal
10
Nee
€ 116,35
/
stuk
Inloggen