Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Stalen tanks serie A
Stalen tanks serie A
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Materiaal
Staal
2
Volume [l]
1.5
1
2.5
1
Met deksel
Nee
2
Diameter
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Stalen tanks serie A
Product
Materiaal
Volume [l]
Met deksel
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Materiaal
Volume [l]
Met deksel
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Stalen tank 1,5L E60303001
Staal
1.5
Nee
€ 48,45
/
stuk
Stalen tank 2,5L E60303004
Staal
2.5
Nee
€ 65,05
/
stuk
Inloggen