Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Kunststof tanks serie Q
Kunststof tanks serie Q
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Materiaal
PE-HD
2
Volume [l]
5
1
12
1
Met deksel
Nee
2
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Kunststof tanks serie Q
Product
Materiaal
Volume [l]
Met deksel
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Materiaal
Volume [l]
Met deksel
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Kunststof tank 12L TCTAH00005
PE-HD
12
Nee
€ 58,92
/
stuk
Kunststof tank 5L TCTAH00002
PE-HD
5
Nee
€ 59,29
/
stuk
Inloggen