Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Kunststof tanks serie M
Kunststof tanks serie M
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Materiaal
PE-HD
2
Volume [l]
5
1
8
1
Met deksel
Nee
2
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Kunststof tanks serie M
Product
Materiaal
Volume [l]
Met deksel
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Materiaal
Volume [l]
Met deksel
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Kunststof tank 8L H60303033
PE-HD
8
Nee
€ 39,84
/
stuk
Kunststof tank 5L H60303025
PE-HD
5
Nee
€ 35,22
/
stuk
Inloggen