Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Kunststof tanks serie L
Kunststof tanks serie L
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Materiaal
PE-HD
3
Volume [l]
1.5
1
3
1
6
1
Met deksel
Nee
3
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
3
of
Kunststof tanks serie L
Product
Materiaal
Volume [l]
Met deksel
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Materiaal
Volume [l]
Met deksel
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Kunststof tank 1,5L H60303016
PE-HD
1.5
Nee
€ 31,61
/
stuk
Kunststof tank 6L H60303020
PE-HD
6
Nee
€ 37,33
/
stuk
Kunststof tank 3L H60303018
PE-HD
3
Nee
€ 35,74
/
stuk
Inloggen