Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
CETOP handbediend HD03 A1
CETOP handbediend HD03 A1
- Handbediend NG6/CETOP 3 ventiel.
- Veerretour.
- Max. druk: 300 bar.
- Max. druk op T poort: 150 bar.
- Max. flow: 30 l/min.
- De getoonde specificaties zijn gebaseerd op bepaalde omstandigheden (soort olie/temperatuur/druk/flow)
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Uitvoering
Opbouw
1
Grootte
NG6/Cetop 3
1
Uitvoering klep
4/3
1
Uitvoering
Max. werkdruk [bar]
Bediening
Max. oliestroom [l/min]
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
CETOP handbediend HD03 A1
Product
Uitvoering
Grootte
Uitvoering klep
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Uitvoering
Grootte
Uitvoering klep
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
NG6 4/3 VALVE HD03LC SPRING
Opbouw
NG6/Cetop 3
4/3
€ 209,78
/
stuk
Inloggen