Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Aluminium tanks serie HD
Aluminium tanks serie HD
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Materiaal
Aluminium
2
Volume [l]
10
1
25
1
Met deksel
Ja
2
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Aluminium tanks serie HD
Product
Materiaal
Volume [l]
Met deksel
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Materiaal
Volume [l]
Met deksel
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Aluminium tank met stalen deksel 10L S602010HD
Aluminium
10
Ja
€ 222,46
/
stuk
Aluminium tank met stalen deksel 25L S602025HD
Aluminium
25
Ja
€ 475,15
/
stuk
Inloggen