Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Alle productcategorieën
Slijpsteen, SLS Serie
Slijpsteen, SLS Serie
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Korrel
36
1
60
1
Diameter [mm]
300
2
Breedte [mm]
50
2
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Slijpsteen, SLS Serie
Product
Korrel
Diameter [mm]
Breedte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Korrel
Diameter [mm]
Breedte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Slijpsteen SLS 300-50-25 G 300mm Grof
36
300
50
€ 126,02
/
stuk
Slijpschijf SLS 300-50-25 F 300mm fijn
60
300
50
€ 137,89
/
stuk
Inloggen