Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Opklapbare lasbril Amigo - PC ...
Opklapbare lasbril Amigo - PC IR5 3A Coating
AMIGO
- Opklapbare lasbril.- Zacht vinyl montuur met geïntegreerde zijkappen.- 50mm lens, Xanthos 5.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Gewicht [g]
125
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Opklapbare lasbril Amigo - PC IR5 3A Coating
Product
Gewicht [g]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Gewicht [g]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Opklapbare lasbril Amigo - PC IR5 3A Coating
125
€ 17,61
/
stuk
Inloggen