Eriks
HONEYWELL

Oorkap type VS120F opvouwbaar

Groot maatbereik: Past comfortabel op een breed scala aan hoofdmaten. 17% meer verstelbaar dan eerdere versies
Lichtgewicht gepolsterde hoofdband: staaldraadconstructie met gewatteerde hoofdband en precisie micro-instellingen ontworpen voor precies de juiste pasvorm rond het oor
Oorkussens van geheugenschuim: nieuw uniek geheugenschuim dat dichter en zachter schuim combineert dan eerdere modellen, voor meer comfort en demping. Vermindert de druk op het hoofd en verhoogt het comfort
Robuuste constructie: een oliebestendig cupoppervlak om bestand te zijn tegen olieachtige, zware werkomgevingen en frequente reiniging. ABS-gegoten met intern baffle-ontwerp voor lichter gewicht, octrooi aangevraagd
Brede cupopening: ideaal voor werknemers met grotere oren, of hoorapparaten dragen. Het openingsoppervlak van de cup is met 16% vergroot ten opzichte van eerdere versies
Klasse: 5
Demping: 32dB
Hoofdband
Hoge zichtbaarheid: Geen
Materiaal oorkap: Metaal
Ander Materiaal: Staal, PU Schuim & PU Leer
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
1 of Oorkap type VS120F opvouwbaar
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw