Eriks
HONEYWELL

Oorkap type VS102D VeriShield met hoofdband

VERISHIELD™ 100 SERIES PASSIEVE OORKAPPEN:
Superieure gehoorbescherming in een lichtgewicht ontwerp. Optimaal comfort, zelfs bij langdurig gebruik, maakt ze tot oplossingen die gebruikers graag zullen dragen.

Groot maatbereik: Past comfortabel op een groot aantal hoofdmaten. 17% meer verstelbaar dan eerdere versies.
Brede cupopening: Ideaal voor werknemers met grotere oren: of die gehoorapparaten dragen. Het openingsgebied van de cup is met 16% vergroot ten opzichte van eerdere versies.
Lichtgewicht gepolsterde hoofdband: Staaldraadconstructie met gevoerde hoofdband en precisie microaanpassingen voor precies de juiste pasvorm rond het oor.
Traagschuim oorkussens: Nieuw uniek geheugenschuim dat dichter en zachter schuim combineert dan eerdere modellen: voor meer comfort en demping. Vermindert de druk op het hoofd en verhoogt het comfort.
Signal to Noise Ratio (SNR) : 32 dB
Material : ABS, Polyurethane, Stainless Steel
Weight : 303 g
Image 1
1 of Oorkap type VS102D VeriShield met hoofdband
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw