Eriks
HONEYWELL

Oorkap HiViZ VS120FHV opvouwbaar

Groot maatbereik: past comfortabel op een breed scala aan hoofdmaten. 17% meer verstelbaar dan eerdere versies
Lichtgewicht gepolsterde hoofdband: Staaldraadconstructie met gewatteerde hoofdband en precisie micro-instellingen ontworpen voor precies de juiste pasvorm rond het oor
Oorkussens van geheugenschuim: nieuw uniek geheugenschuim dat dichter en zachter schuim combineert dan eerdere modellen, voor meer comfort en demping. Vermindert de druk op het hoofd en verhoogt het comfort
Robuuste constructie: een oliebestendig kopoppervlak om bestand te zijn tegen olieachtige, zware werkomgevingen en frequente reiniging. ABS-gegoten met intern baffle-ontwerp voor lichter gewicht
Brede cupopening: Ideaal voor werknemers met grotere oren, of met hoorapparaten. Het openingsoppervlak van de cup is met 16% vergroot ten opzichte van eerdere versies
Klasse: 5
Geluidsdemping: 31dB
Hoofdband
Hoge zichtbaarheid
Oorbeschermer Bouw: Plastic
Ander Materiaal: Staal, PU Schuim & PU Leer
Image 1
1 of Oorkap HiViZ VS120FHV opvouwbaar
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw