Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Spantang Kantenfrees serie: M1...
Spantang Kantenfrees serie: M1808DA, M3608DA
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
4
of
Spantang Kantenfrees serie: M1808DA, M3608DA
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
SPANTANG 6MM (OUD 332812/33936)
€ 23,15
/
stuk
SPANTANG 6MM
€ 9,39
/
stuk
SPANTANG 6.35MM
€ 7,65
/
stuk
SPANTANG 8MM
€ 5,99
/
stuk
Inloggen