Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Spantang Bovenfrees serie: M36...
Spantang Bovenfrees serie: M3612DA
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
4
of
Spantang Bovenfrees serie: M3612DA
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
SPANTANG (A) 12 MM
€ 12,88
/
stuk
SPANTANG 12.7MM
€ 12,88
/
stuk
SPANTANG 6.35MM
€ 18,65
/
stuk
SPANTANG 8MM
€ 17,55
/
stuk
Inloggen