Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Sleuvenfreesmachine Serie: CM5...
Sleuvenfreesmachine Serie: CM5MA 230 V/50-60 Hz Freesdiepte 40 mm
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Sleuvenfreesmachine Serie: CM5MA 230 V/50-60 Hz Freesdiepte 40 mm
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Diamant slijpmachine CM5MAWSZ 230V Kunststof koffer
€ 659,00
/
stuk
Diamant slijpmachine CM5MAWTZ 230V Kunststof koffer
€ 609,00
/
stuk
Inloggen