Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Decoupeerzaag Serie: CJ90V 230...
Decoupeerzaag Serie: CJ90V 230 V/50-60 Hz 705 W Zaagcapaciteit 90 mm
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Decoupeerzaag Serie: CJ90V 230 V/50-60 Hz 705 W Zaagcapaciteit 90 mm
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Decoupeerzaagmachine CJ90VAST2WAZ 230V Kunststof koffer
€ 147,93
/
stuk
Decoupeerzaagmachine CJ90VST2WAZ 230V Kunststof koffer
€ 147,93
/
stuk
Inloggen