Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Decoupeerzaag Serie: CJ160V 23...
Decoupeerzaag Serie: CJ160V 230 V/50-60 Hz 800 W Zaagcapaciteit 160 mm
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Decoupeerzaag Serie: CJ160V 230 V/50-60 Hz 800 W Zaagcapaciteit 160 mm
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
DECOUPEERZAAGMACHINE CJ160VW1Z 230V HSC II
€ 255,00
/
stuk
Decoupeerzaagmachine CJ160VAW1Z 230V HSC II
€ 255,00
/
stuk
Inloggen