Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Boormachine Serie: DV13V 230 V...
Boormachine Serie: DV13V 230 V/50-60 Hz Boorhouder 13 mm Boorcapaciteit 38 mm
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Boormachine Serie: DV13V 230 V/50-60 Hz Boorhouder 13 mm Boorcapaciteit 38 mm
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
BOORMACHINE D13VFWUZ 230V DOOS
€ 249,00
/
stuk
BOORMACHINE D13VGWUZ 230V KUNSTSTOF KOFFER
€ 255,00
/
stuk
Inloggen