Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Boormachine Serie: DV10V 230 V...
Boormachine Serie: DV10V 230 V/50-60 Hz Boorhouder 10 mm Boorcapaciteit 29 mm
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Boormachine Serie: DV10V 230 V/50-60 Hz Boorhouder 10 mm Boorcapaciteit 29 mm
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
BOORMACHINE D10VFWUZ 230V KUNSTSTOF KOFFER
€ 179,00
/
stuk
BOORMACHINE D10VGWUZ 230V KUNSTSTOF KOFFER
€ 209,00
/
stuk
Inloggen