Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Boorhamer Serie: DH26P SDS-Plu...
Boorhamer Serie: DH26P SDS-Plus 230 V/50-60 Hz Boorcapaciteit Ø 26 mm
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Boorhamer Serie: DH26P SDS-Plus 230 V/50-60 Hz Boorcapaciteit Ø 26 mm
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Boorhamer DH26PB2WSZ 230V Kunststof koffer
€ 179,00
/
stuk
Boorhamer DH26PB2W1Z 230V HSC I
€ 199,00
/
stuk
Inloggen