Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Afkort-/verstekzaag Serie: C8F...
Afkort-/verstekzaag Serie: C8FS Zaagblad Ø 216 mm 230 V / 50 Hz Zaagcapaciteit 54 mm
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
3
of
Afkort-/verstekzaag Serie: C8FS Zaagblad Ø 216 mm 230 V / 50 Hz Zaagcapaciteit 54 mm
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
AFKORTZAAGMACHINE C8FSEUAZ 230V DOOS
€ 499,00
/
stuk
AFKORTZAAGMACHINE C8FSHEUAZ 230V DOOS
€ 549,00
/
stuk
Afkortzaagmachine C8FSHGWAZ 230V Doos
€ 299,00
/
stuk
Inloggen