Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Acculader Serie: UC18Y 7,2 V -...
Acculader Serie: UC18Y 7,2 V - 18 V Voor steekaccu Ni-Cd
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Acculader Serie: UC18Y 7,2 V - 18 V Voor steekaccu Ni-Cd
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
OPLADER UC18YFSLW0Z 230V 14,4V / 18V / MV DOOS
€ 58,00
/
stuk
Oplader UC18YGW0Z 230V 14,4V / 18V / MV Doos
€ 45,00
/
stuk
Inloggen