Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Accu-slagschroevendraaier Seri...
Accu-slagschroevendraaier Serie: WH18DD 18V Aandraaimoment 140 Nm
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
3
of
Accu-slagschroevendraaier Serie: WH18DD 18V Aandraaimoment 140 Nm
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
ACCU SLAGSCHROEVENDRAAIER WH18DDW4Z 18V EXCLUSIVE DOOS
€ 115,00
/
stuk
ACCU SLAGSCHROEVENDRAAIER WH18DDW2Z 18V EXCLUSIVE HSC II
€ 135,00
/
stuk
Accu slagschroevendraaier WH18DDWRZ 18V 2x 18V 2,0Ah HSC II
€ 265,00
/
stuk
Inloggen