Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Accu-slagschroevendraaier Seri...
Accu-slagschroevendraaier Serie: WH18DA 18V Aandraaimoment 140 Nm
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Accu-slagschroevendraaier Serie: WH18DA 18V Aandraaimoment 140 Nm
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
ACCU SLAGSCHROEVENDRAAIER WH18DAW4Z 18V EXCLUSIVE DOOS
€ 89,00
/
stuk
ACCU SLAGSCHROEVENDRAAIER WH18DAWCZ 18V 2x 18V 2,0Ah kunststof KOFFER
€ 159,00
/
stuk
Inloggen