Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Accu-slagschroevendraaier Seri...
Accu-slagschroevendraaier Serie: WH12DA 12V Aandraaimoment 110 Nm
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Accu-slagschroevendraaier Serie: WH12DA 12V Aandraaimoment 110 Nm
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
ACCU SAGSCHROEVENDRAAIER WH12DAWFZ 12V 2x 12V 2,5Ah KUNSTSTOF KOFFER
€ 214,05
/
stuk
ACCU SAGSCHROEVENDRAAIER WH12DAW4Z 12V EXCLUSIVE DOOS
€ 136,36
/
stuk
Inloggen