Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Accu-slagmoersleutel Serie: WR...
Accu-slagmoersleutel Serie: WR18DH 18V Aandraaimoment 600 Nm
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
3
of
Accu-slagmoersleutel Serie: WR18DH 18V Aandraaimoment 600 Nm
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
ACCU SLAGMOERAANZETTER WR18DHW2Z 18V EXCLUSIVE HSC II
€ 265,00
/
stuk
ACCU SLAGMOERAANZETTER WR18DHW4Z 18V EXCLUSIVE DOOS
€ 245,00
/
stuk
ACCU SLAGMOERAANZETTER WR18DHWPZ 18V 2x 18V 5,0Ah HSC II
€ 500,00
/
stuk
Inloggen